ハンドルカバー QKウッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28877259 品番 6929-15BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取り付け超簡単!ステアリンググリップ
握りたくなる手触り!ウッド調タイプ
ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単
ステアリングのドレスアップに最適
幅広い車種に対応

ブラック 材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ポリエチレン、(裏地)ポリエステル 質量(g)200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×360×45 適合サイズSサイズ/Mサイズ兼用
注意
※ハンドルに安全運転支援システムが搭載されている車両の場合、必ず作動確認を行ったうえでご使用ください。機能に支障がある場合は速やかに使用を中止してください。
※本革仕様のハンドルに使用した際、本革を傷めるおそれや変色させる可能性があります。
※色が薄いハンドルに装着すると色移りする場合があります。
※本品裏面に貼り付けた合成ゴムが劣化しハンドル本体を汚す場合があります。時々裏材の状態をご確認ください。
※必ず適合サイズをご確認の上お買い求めください。
※本来の操作ができず運転に支障が発生する場合は速やかに使用を中止してください。
※運転前にゆるみ等がないか安全を確認の上、運転してください。
※運転中の取付け・取外しは大変危険ですので絶対におやめください。
※本品の取付け・取外し時に、車両のハンドル本体に傷が付く恐れがあります。取扱いには十分注意してください。
※使用状況、車種によってはハンドル本体にカバーの跡が残る場合があります。
※火気を近づけないよう十分注意

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする