※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891539 00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891539 00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891539 00148-HVT 7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ Printstar(トムス) 28891539

7.4オンス HVT スーパーヘビーTシャツ

(27件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズXS 注文コード28891539 品番00148-HVT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,650
この商品は色・サイズ・種別など113種類から選べます 他の種類を見る

厚手生地のタフなTシャツ 首リブのダブルステッチがハードさを演出

ネイビー サイズXS 材質綿 肩幅(cm)41 袖丈(cm)18 目付(g/m2)250、7.4oz 身幅(cm)46 生地14/-天竺 身丈(cm)63

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
日常
教育・研究機関

厚め生地なので、透けることもなく、リピしたい商品です。

2025-05-18
用途:
営業活動

首まわりと肩のあたりがシャキットしていて 気が引き締まって よい仕事ができました

2025-05-13
用途:
普段遣い

アウターとしての生地感、肌触り。どちらもいい感じです。

2025-07-29
用途:
普段着
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

とても厚くて丈夫です。
今の季節はちょっと暑いですが…。

2025-06-20
用途:
日常
株式会社ブッシュ 様 (サービス業)

分厚いTシャツです
丈夫で使いやすいです
これからの季節は暑いですが

2025-03-20
用途:
仕事
飲食業

とても安いのに商品はしっかりしていて驚きです。リピート確定です。

対象商品:
43055916
2024-06-12
用途:
普段着
その他業種

評判通りの良い生地感でさほどヘビーではなく白地でも透けることのない丁度よい厚さでした。
ただ、言われている通り丈感は他のTシャツメーカーより長いです。できればもう2cmか3cm短くなるとリピートもあるのですが。

1人が参考にしています
2024-05-17
用途:
普段着
製造業

レビューを見て 少し大きめみたいなので、
普段はLの大きめかXLを着ていますが、一か八かLを注文しました。着てみたら ちょうど良いサイズで肌触りも良く気に入りました。アイロンプリントをするために購入しましたので、オリジナルTシャツでバイクに乗って走り回ろうと思います。
迅速なご対応ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする