松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の ベッド 施設用
松吉医科器械の 枕 施設用
マイスコカラーピロー(バストマット)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28898827
品番
MY-2245
参考基準価格(税別)
¥6,510
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
さまざまな処置時の身体サポートに役立つカラーピローです。マイスコカラー診察枕と同色のラインナップです。
色
ブルー
種別
バストマット
材質
ウレタンフォーム(ビニールレザー張)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×530×20/100
松吉医科器械コード
24-5037-00