曜日別特売
00220-MHP 8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ Printstar(トムス) 28901567

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00220-MHP 8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ Printstar(トムス) 28901567
00220-MHP 8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ Printstar(トムス) 28901567
00220-MHP 8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ Printstar(トムス) 28901567
00220-MHP 8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ Printstar(トムス) 28901567

8.4オンスMLC ライトスウェットハーフパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズL
色アーミーグリーン
ウエスト(cm)77~85
内容量1枚注文コード28901567品番00220-MHP
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

カラフルでキッズサイズ充実のライトな履き心地

色
アーミーグリーン
サイズ
L
ウエスト(cm)
77~85
股下(cm)
19
仕様
脇ハギアリ
種別
ハーフパンツ
混率(%)
綿100
総丈(cm)
48
目付(g/m2)
285、8.4oz
生地
裏毛
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする