曜日別特売
HPO-1601-CPC クリッププローブ オムロンヘルスケア 28903684

クリッププローブ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード28903684品番HPO-1601-CPC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,000
サイズ小児医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:26B1X10002000037松吉医科器械コード24-4499-10医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※病院様やクリニック様を優先的に提供しておるため、
医療関係以外のお客様は商品をキャンセルさせていただく可能性がございます。何卒ご了承いただきますようお願い致します。
※パルスオキシメータ本体は付いておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54638457
2020-08-19
用途: 本体の予備
医療・福祉・介護関連業

本体が超品薄状態で入手できず、無用の長物になってしまいました。

2が参考にしています
対象商品 : 28903693
2020-04-15
用途: 講義、及び、歌唱トレーニング時、息切れを感じたら血中酸素濃度を測り、SpO2値が低い場合は休憩しています。
すずきミュージック教育・研究機関

ケーブルがしっかりして長持ちしそうなのは良いのですが、軽い本体が(手の向きによっては)プローブに振り回されてしまいます。
もしもケーブルが丈夫で柔らかければ、どのような手の向きで挟んでも本体がプローブに振り回されず使いやすいと思いますが如何でしょうか?
本体だけだと不便だと思いプローブを接続できる高価なパルスオキシメーターを購入しましたので残念です。

対象商品 : 28903693
2020-04-28
用途: 健康維持の為に購入
その他業種

本体別を事を知らず購入だが返品不可の為不満・憤慨。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計測・測定機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする