フジメディカル
内視鏡下手術用送水吸引チューブセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
注文コード
28906913
品番
P508078
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
送水装置または吸引装置と内視鏡用処置具などへの持続的送水・吸引において、高流量が得られます。切れ味のよいスパイクで、差し込みが容易です。ラテックスフリー、DEHPフリー。
付属品
固定用マジックテープ×10本
チューブ全長(m)
送水/3、吸引/2.7
チューブ外径×内径(mm)
送水/9.7×6.6、吸引/Φ12.4×Φ7.8
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00008000032
松吉医科器械コード
24-4794-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器