ニシキ工業
ニシキ工業の 施設用家具・備品
ニシキ工業の ベッド 施設用
ニシキ工業の ベッドサイドテーブル・イス 施設用
折りたたみサイドテーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28915679
品番
FST
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
天板は30mmピッチで高さ調節±20°で角度調節可能。コンパクトに折りたたみができます。
材質
天板/MDF、塩ビシート真空成型、脚部/スチール(粉体塗装)
質量(kg)
5
色
ブラウン
耐荷重(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
535×410×560〜870
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×400
松吉医科器械コード
24-6562-01
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100