松吉医科器械
松吉医科器械の 施設用家具・備品
松吉医科器械の ベッド 施設用
松吉医科器械の ベッドサイド用品
バックレスト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28915803
品番
MY-1223
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
起き上がり時の姿勢を支えるバックレストです。折りたたみ式で隙間などに収納できます。背もたれの角度は5段階調節(35・45・50・60・65°)。
材質
フレーム/スチール(粉体塗装)、背もたれ/ナイロン
質量(kg)
2.5
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×650×325〜470
松吉医科器械コード
24-5048-00