クリーンロッカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28919504 品番 SWA-N900
参考基準価格(税別)¥94,200 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

清掃用具や備品の収納に便利です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×515×1790 付属品ハンガーパイプ、棚板(可動棚4枚)、タオルかけ(8コ)、バケツトレー、保護カバー(2コ)、フック(4コ)、Sカン(5コ) 材質スチール製、メラミン焼付塗装 質量(kg)48 ニューグレー 鍵付き 松吉医科器械コード23-5696-01 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)880×515×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする