エムアイケミカル
エムアイケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
エムアイケミカルの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
スピッツMA差込(滅菌済)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個×100袋)
注文コード
28928787
品番
7440
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
メタアクリル
寸法(mm)
Φ16×100
キャップ
差込式
松吉医科器械コード
10-2887-09