エムアイケミカル
エムアイケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
エムアイケミカルの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
スピッツPP差込(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個×20袋)
注文コード
28928814
品番
7450
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ16×103
キャップ
差込式
松吉医科器械コード
10-2886-06