エムアイケミカル
エムアイケミカルの ガラス・樹脂・金属容器
エムアイケミカルの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
スピッツPS差込(未滅菌)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(50個×20袋)
注文コード
28928875
品番
7420
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
容量(mL)
10
材質
ポリスチレン
寸法(mm)
Φ16×103
キャップ
差込式
松吉医科器械コード
10-2886-03