サンコープラスチック
サンコープラスチックの 施設用家具・備品
サンコープラスチックの 保管庫 施設用
サンコープラスチックの トレーボックス
コンテナーエース
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28930144
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
運搬に便利なフタ付きの手提げボックス。内容物の確認が容易な透明タイプ。本体の積み重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン
規格
M
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
325×210×200
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×275×245
松吉医科器械コード
24-6277-00