サンコープラスチック
サンコープラスチックの 施設用家具・備品
サンコープラスチックの 保管庫 施設用
サンコープラスチックの トレーボックス
コンテナーエース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28930153
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
運搬に便利なフタ付きの手提げボックス。内容物の確認が容易な透明タイプ。本体の積み重ねが可能です。
材質
ポリプロピレン
規格
LL
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×280×280
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
576×383×342
松吉医科器械コード
24-6277-02
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
28930153
-
05364707
175571
コンテナーエース
サンコープラスチック
1セット(12個)
¥
49,980
税込
¥
54,978
注文コードが変更になりました
28930153
-
39397917
175571
コンテナーエース
サンコープラスチック
1個
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました