曜日別特売
00353-AIN 3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス) 28937879

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00353-AIN 3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス) 28937879
00353-AIN 3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス) 28937879
00353-AIN 3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス) 28937879
00353-AIN 3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス) 28937879

3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1枚注文コード28937879品番00353-AIN
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

人気のインターロック(スムース編み)でノースリーブも登場

仕様脇ハギアリブラックサイズM肩幅(cm)38目付(g/m2)120、3.5oz素材ポリエステル身幅(cm)48生地スムース身丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-17
用途: 電気工事業
建設業・工事業

汗の臭いもしないで
圧迫感が少ないストレッチ素材を使用し快適な着心地

対象商品 : 28938019
2024-06-27
用途: 作業着のインナーとして購入
有限会社森川自動車商事自動車・二輪車・自転車関連業

175センチ75キロです。
首周り窮屈
肩幅窮屈
胴回りは良いくらい
丈は良いくらい
という、アンバランスさてした。
着れなかったので、すぐに人にあげました。
細身の人で首も細い人ならイケるかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする