※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

00353-AIN 3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス) 28938028 00353-AIN 3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス) 28938028 00353-AIN 3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス) 28938028 00353-AIN 3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ glimmer(トムス) 28938028

3.5オンスAINインターロックドライノースリーブ

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 28938028 品番 00353-AIN
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

人気のインターロック(スムース編み)でノースリーブも登場

仕様脇ハギアリ ネイビー サイズ3L 肩幅(cm)45 目付(g/m2)120、3.5oz 素材ポリエステル 身幅(cm)58 生地スムース 身丈(cm)77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-17
用途:
電気工事業
建設業・工事業

汗の臭いもしないで
圧迫感が少ないストレッチ素材を使用し快適な着心地

対象商品:
28938019
2024-06-27
用途:
作業着のインナーとして購入
有限会社森川自動車商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

175センチ75キロです。
首周り窮屈
肩幅窮屈
胴回りは良いくらい
丈は良いくらい
という、アンバランスさてした。
着れなかったので、すぐに人にあげました。

細身の人で首も細い人ならイケるかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする