看護用品研究所
看護用品研究所の 施設用家具・備品
看護用品研究所の ベッド 施設用
看護用品研究所の 枕 施設用
ナースパット2ポジショニング枕
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
大判
注文コード
28938587
品番
N-262
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
通気性と吸湿性に優れたポジショニング枕。カバーは汗を吸収しながら湿らずサラッとし、中綿は高通気性でムレを防止します。温水で丸洗いできます。
材質
中身・カバー/ポリエステル50%・レーヨン50%
タイプ
大判
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×200×45
洗濯方法
洗濯〇(90℃以下)、脱水〇、乾燥機〇(90℃以下)
松吉医科器械コード
24-6179-01