バイオ・インターナショナル
バイオ・インターナショナルの 歩行関連
バイオ・インターナショナルの 杖
バイオ・インターナショナルの 一本杖
ランディステッキ(伸縮タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ブラック
注文コード
28940215
品番
BR02-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
太めのグリップはすべりにくく握りやすい形状です。持手部分にシリコン素材を使用。ストラップ付。
色
ブラック
長さ(mm)
775〜1000
材質
本体/アルミ、グリップ/TPR・ポリプロピレン
質量(g)
350
パイプ径(Φmm)
22/19
松吉医科器械コード
24-4884-00