バイオ・インターナショナル
バイオ・インターナショナルの 歩行関連
バイオ・インターナショナルの 杖
バイオ・インターナショナルの 一本杖
ランディステッキ(伸縮タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28940233
品番
BR02-RD
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
太めのグリップはすべりにくく握りやすい形状です。持手部分にシリコン素材を使用。ストラップ付。
色
レッド
長さ(mm)
775〜1000
材質
本体/アルミ、グリップ/TPR・ポリプロピレン
質量(g)
350
パイプ径(Φmm)
22/19
松吉医科器械コード
24-4884-02