商品状態※理由あり(未使用・未開封)
チューブ内径(Φmm)8
ストローク(mm)10
作動方式複動
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
機能(-)標準
アジャスタボルト【ロング仕様】(-)標準形
リード線長さ(mm)(-)0.5
ポートねじの種類(-)M5×0.8
アジャスター(C)両端メタルストッパ
オートスイッチ種類M9NWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号(S)1ヶ付
対称形(L)対称形