CE1B20-75ZL-A73LS【ワケあり】 ものさしくん (CE1B20-75〜) SMC 28941650

ものさしくん (CE1B20-75〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28941650 品番CE1B20-75ZL-A73LS【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥47,950 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別) アウトレット
¥43,1552,898
この商品はオートスイッチ種類・コネクタ・オートスイッチ追記号など211種類から選べます 他の種類を見る

・シリンダの全範囲で計測可能。
・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。
基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを
リセットすると、その位置が原点になります。
・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) シリンダ内径(Φmm)20 シリンダストローク(mm)75 作動方式複動 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする