エンジン発電機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28941765 品番TLG-8LSKE-D
参考基準価格(税別)¥2,290,000 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

三相4線式・単相3線式同時出力!切替不要です。
サイマルモニタで発電状況が一目瞭然
エコベース搭載の環境対応ボディ
オプションで架台仕様(60cmUP)もご用意。
第3次排出ガス対策型建設機械指定機
超低騒音型建設機械指定機
仕様諸元

用途建設現場・養殖場・畜産農家 仕様排出ガス指定:第3次 質量(kg)整備:378 電流(A)三相4線式200V級:20.2/21.0、単相3線式100/200V級:22.5/22.7 電圧(V)三相4線式200V級:200/220、単相3線式100/200V級:100/110、200/220 出力三相4線式200V級:7.0/8.0kVA、単相3線式100/200V級:4.5/5.0kVA 燃料軽油 周波数50/60Hz 騒音値(dB)音響パワーレベル LwA 89 乾燥質量(kg)339 燃料タンク容量(L)36 エンジン形式クボタ Z482-K3A 力率三相0.8、単相1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする