デジタル式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28942255 品番 CES5NX6D
参考基準価格(税別)¥133,700 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

樹脂、軽金属製品などの低トルク域の締付け管理に最適
高さ制限がありドライバでの締付け困難な場所に使用可能
トルクと角度を監視する事で、ネジ締付け不良品の流出を防止
データを無線で送受信し、締付け順序、条件、本線を管理(オプション)

用途
ケーブルグランドや樹脂ねじ、セラ ミックねじなどの低トルク域の締付け・ 検査作業。
高さなどの制限があり、トルクドライバや、従来のトルクレンチでの締付けが困難な狭い部位に。
センサや半導体製造装置などのデリケートな部位の締付け作業に。
付属品バッテリパック(BP-5)/適合QH、※充電器BC-3-Gは付属しません。 全長(mm)195 質量(kg)0.17 使用温度範囲(℃)0〜40(結露不可) 電源ニッケル水素電池 1目盛(N・m)0.005 有効長(mm)162 表示LCD/測定値(トルク、角度、単位)、カウンタ4桁、電池残量表示4段階、アンテナマーク(オプション) LED/合否判定 連続使用時間(時間)約20(Bluetooth接続時:約8) 機能ピークホールド、測定データメモリ、オートメモリ・リセット、検査モード/締付モード切り替え、締付け完了アラーム、合否判定、2度締め検出、オートゼロ、オートパワーオフ、オーバートルクアラーム 適合ヘッドSH/QH 6D データ出力USB Type-Cコネクタ対応、Bluetooth(オプション)通信モード:Classic(SPP)、BLE トルク測定範囲(N・m)0.5〜5 ヘッド形状ヘッド交換式 最大トルク時の手力(N)30.9 データメモリ1000データ(トルク、角度、合否判定結果) 主な用途検査/締め付け用 測定精度(%)0.5〜1N・m:±2、1〜5N・m:±1 角度精度(°)±2+1digit(30〜180/sで90回転した時) 充電時間(時間)約3.5 負荷方向左右
注意
※充電器(BC-3-G)は別売となります。
※画像1はCES5NX6DにラチェットヘッドQH6D(付属品)接続状態です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする