画像準備中

Bluetooth(R)拡張モジュール

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28942280 品番M-CES-BT
参考基準価格(税別)¥62,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

デジタルトルクレンチ(CES型)用Bluetoothモジュールです。
デジタルトルクレンチトルクレンチCES5NX6D、CES10NX8D(別売り)に取付けることで、PCに締付け、検査データを無線送信。
拡張モジュールM-CES-BT はお客様にて簡単に取付可能です。

仕様(送信電力クラス)Class1 タイプ(Bluetooth)Ver5.0 無線(出力)8dBm プロファイルClassic/SPP BLE/GATT独自プロファイル 変調方式GFSK 通信距離(m)(見通し)約10
注意
※通信距離は電波環境や通信接続相手機器の性能等により変化します。
※M-CES-BTは2023/5時点で日本、アメリカ、カナダ、EU、メキシコ、ベトナムの技術基準に適合。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする