ブロードウォッチ
高耐候性2重構造5e LANケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
長さ(m)
20
10
20
30
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28942596
品番
LAN-CBL-20W
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
高耐候性2重構造5e LANケーブル
屋内/屋外対応 PoE対応、RJ45
長さ(m)
20
規格
CAT5e
構造
単線
コネクタ
あり(形状:RJ45)
使用場所
屋内/屋外対応
導体
単線
伝送速度(Gbps)
1
伝送帯域(MHz)
250
給電方式
PoE対応
爪折れ防止
対応
カテゴリー
Cat6
注意
LAN-CBL-10W