※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エイシン電機
エイシン電機の 専門診療・科目別
エイシン電機の 産婦人科用品
エイシン電機の 授乳用品
哺乳びん煮沸消毒器ぼこぼこくん
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28943785
品番
HEM-10A
参考基準価格(税別)
¥120,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
哺乳びんが浮き上がらずに確実に煮沸消毒ができます。本体が二重構造なので、煮沸しても外装が加熱しません。哺乳びんはさみ付。
松吉医科器械コード
24-5469-00
収納量
200mL×10本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×340×290
質量(kg)
8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000