※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サージカルハイソックス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 28944388 品番 -
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

履きやすさと転倒予防を目指した術中・術後の血栓対策ソックス。足関節背屈作用で静脈還流を促進し、少ない締め付けで効果があります。超極細繊維を使用し、すべりにくさを実現。転倒を予防します。

サイズL サイズ(cm)26.5〜27.5 足首周り(cm)27〜31 松吉医科器械コード24-6782-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:34B3X10008000011 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フットケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする