BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の マジックディスク・サンディングペーパー
BOSCH(ボッシュ)の クッションパット
ラバーパッド(オービタルサンダー用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28944486
品番
2608601445
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。
マジック式ペーパー用です。
用途
吸じんオービタルサンダー用アクセサリーです。一般的な研磨作業に。
仕様
マジック式(三角形)
適合機種
オービタルサンダーGSS10.8V-13H、GSS18V-13H
材質
ゴム
質量(g)
45
プレート寸法(mm)
100×150
穴数
7(吸塵用)
RoHS指令(10物質対応)
対応