曜日別特売
B5105 ニトリートキノホワイト ニトムズ 28944799

ニトリートキノホワイト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード28944799品番B5105
参考基準価格(税別)¥1,160販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

屈曲部へも貼りやすく、しっかり固定できるソフトな不織布粘着包帯。独自のウェーブ塗工により、優れた通気性と安定した粘着力を両立しました。

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)10松吉医科器械コード24-6795-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 傷の手当
株式会社御蔵

素晴らしい内容だと思います、また購入する予定です。

対象商品 : 28944756
2020-06-03
用途: ジョクソウの手当

他社の同様の製品を使用していましたが粘着力が強すぎて困っていました。
この製品は病院で使用していたもので製品名を教えてもらってこちらに切り替えました。粘着力が強すぎず(かといって弱すぎる事もなく)、弱い皮膚を粘着面で剥がしてしまう事も有りません。早くこの製品に切り替えればよかったと思っています。

1が参考にしています
対象商品 : 28944774
2020-04-23
用途: ガーゼの固定
医療・福祉・介護関連業

怪我の手当てで、ガーゼを固定するのに使っていますが、しっかり貼れて皮膚にも優しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする