アストロプロダクツ
アストロプロダクツの オイル機器
アストロプロダクツの オイルチェンジャー/オイルドレン
オイルエキストラクター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28945554
品番
2009000004702
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
オイルレベルゲージガイドやオイル給油口などからオイルを抜き取る、電源不要の手動タイプのエキストラクターです。
オイル粘度に合わせて、外径の違う2種のホースが使用可能です。
用途
オイルの上抜き作業に。
トラスコ品番
201-7473
セット内容
Φ8mmホース(L1000mm)、Φ10mmホース(L1300mm)、漏斗×1
高さ(mm)
375
質量(g)
650(ポンプ装着時)
タンク容量(L)
4
外径(Φmm)
200
ホース長さ(m)
1(Φ8mmホース/アダプタチューブ含まず)/1.3(Φ10mmホース/アダプタチューブ含まず)
危険物の類別
非危険物
注意
※オイルレベルゲージの穴径が8mm以下の場合は使用できません。
※エンジンや油圧機器によっては、ご使用できない場合があります。