用途オイルの上抜き作業に。
トラスコ品番201-7476
セット内容吸入ホース、排出ホース、ホースバンド×2
質量(g)750
電源(V)DC12
消費電力(W)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×154×104
ホース内径(Φmm)吸入:約4、排出:約9.5
電源コード(m)約0.6〜0.8(伸縮式/クランプ式)
ホース長さ(m)吸入:約1.2、排出:約1.6
連続使用時間(分)最大15
ポンプ【モーターポンプ】ロータリーポンプ式
吐出量(mL/min)500
適合オイルフィルタサイズ(外径Φmm)マルチグレードオイル、低粘度オイル
ホース外径(Φmm)吸入:約6、排出:約12
危険物の類別非危険物