※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの 標準ローラーチェーン
DIDローラチェーン
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28946349
品番
DID 35-320RB
参考基準価格(税別)
¥4,536
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途
動力伝達用。
トラスコ品番
161-4189
材質
スチール
ピッチ(mm)
9.525
ユニットリンク数
320
列数
1列
引張強度(kN)
11.2
ローラー外径(Φmm)
5.08
チェーンNo.
35
内リンク内幅(mm)
4.78