※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DIDローラチェーン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28946367 品番 DID 50-192RB
参考基準価格(税別)¥6,922 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。

用途動力伝達用。 トラスコ品番161-4191 材質スチール ピッチ(mm)15.875 ユニットリンク数192 列数1列 引張強度(kN)30.8 ローラー外径(Φmm)10.16 チェーンNo.50 内リンク内幅(mm)9.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする