※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DID
DIDの 伝導部品
DIDの チェーン
DIDの 標準ローラーチェーン
DIDローラチェーン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28946385
品番
DID 80-120CB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥17,388
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
JIS、ANSIに準拠した、世界統一の標準チェーンです。
用途
動力伝達用。
トラスコ品番
161-4194
材質
スチール
ピッチ(mm)
25.4
ユニットリンク数
120
列数
1列
引張強度(kN)
78.4
ローラー外径(Φmm)
15.88
チェーンNo.
80
内リンク内幅(mm)
15.88