ストリームライト(トライデントランプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28947906 品番SL61005YEL
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

1つのリフレクターにC4LEDと3コの高輝度LEDを搭載。スポットで強い明かりが欲しい時はC4LED、ノーマル球程度の明るさが長時間必要な時はLED3コ、またテント内で常備灯として使う時はLED1コと、使い分けができます。調節可能3Dストラップ、90°チルティングヘッド。

電源単4乾電池×3コ(付属) 材質ABS 寸法(mm)47.2×64.8×64.2 質量(g)156 ランプC4LED×1、LED×3 明るさ(Lm)C4LED:80(約5時間ランタイム)、LED3コ:35(約10時間ランタイム)、LED1コ:11(約53時間ランタイム) 松吉医科器械コード10-5042-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする