鈴木産業
鈴木産業の 防護服・保護服・特殊服
鈴木産業の 使い捨て防護服
不織布ズボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
28948518
品番
SH-023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
軽くて動きやすい
衣類の汚れを防止
有害ガスを発生しないので燃えるゴミに出せます
ズボンのみ
色
ホワイト
用途
粉塵作業・日曜大工・お掃除・他
材質
ポリプロピレン
サイズ
L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
84〜96
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ゴミに出す際はファスナー部分は取り外してください