土牛
土牛の ドライバー/ビット
土牛の ビット
土牛の その他ビット
ショウワボルト回し用ビット 専太君
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28950128
品番
02457
参考基準価格(税別)
¥2,570
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
使用方法
1:木材に下穴をあける。(目安は2分5厘:6.0mm、3分:8.0mm)2:ショウワボルトを本体に差し込み、2〜3山仮入れします。
3:本体を正転させて、下穴をあけた木材に入れて下さい。
4:木ネジ部が最後まで入りましたら、逆転で本体とショウワボルトを外します。
ショウワボルト打込完了!
全長(mm)
約62
用途
ショウワボルト回し専用ビット。
種別
2分5厘用
幅(mm)
約15
質量(g)
約65
先端サイズ
2分5厘用