LED ヘッドライト ZX-R30

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28951845 品番ZX-R30
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

質量28gの充電池内蔵の小型軽量ライトです。
誤作動を防ぐ、スイッチロック付きです。
白色LEDと赤色LEDを搭載しています。
ムラのないワイド照射で倉庫内作業などに最適です。

付属品USBケーブル、クリップ トラスコ品番324-5479 材質ABS樹脂 幅(mm)40 ブラック 高さ(mm)33 奥行(mm)25 電源(V)リチウムポリマー充電池 全光束(Lm)420 保護等級IPX4相当 バッテリー容量(mAh)600 明るさ(Lm)400 最大点灯時間8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする