スワン[理美容]
スワン[理美容]の 電球
スワン[理美容]の LED電球
スワン[理美容]の 水銀タイプLED電球
作業現場用LEDランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28956684
品番
MT-11AD-1200
参考基準価格(税別)
¥1,568
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
電圧100〜240Vまで対応し、接地環境を選びません。
トラスコ品番
359-9943
材質
本体:樹脂・アルミ・PC
全長(mm)
117
奥行(mm)
60
電源(V)
100、200、240
電圧(V)
100〜240
消費電力(W)
11
口金
E26
外径(Φmm)
60
定格寿命(時間)
20000
色温度(K)
6500
光源色
昼光色
配光角度(°)
200
明るさ(Lm)
1200
演色指数(Ra)
82