スワン[理美容]
スワン[理美容]の 電球
スワン[理美容]の LED電球
スワン[理美容]の その他LED電球
MT-53AN-7000用セード
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28957375
品番
REF110-1S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥6,240
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
替えセードです。
トラスコ品番
359-9939
全長(mm)
124
高さ(mm)
124
奥行(mm)
450
外径(Φmm)
450
適合ランプ
MT-53AN-7000