東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
LEDフィラメント型ミニクリプトン
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28958407
品番
LDF5LC40WE17TM
参考基準価格(税別)
¥1,658
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番
383-8092
材質
ガラス等
全長(mm)
67
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
電球(W)
相当:40
口金
E17
外径(Φmm)
35
定格寿命(時間)
20000
電球形状
ミニクリプトン
色温度(K)
2700
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
290
明るさ(Lm)
440
演色指数(Ra)
80
注意
※調光・断熱材施工器具使用不可