新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28958468 品番 SANSUI3MM
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥340 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。
水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。

用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。 トラスコ品番377-9641 材質ナイロン樹脂(PA6) 質量(g)30 口径(Φmm)3 角度(°)45 適合配管径(Φmm)【塩ビ】13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水ノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする