3/22より値下げ!現場を応援
新潟成型
新潟成型の 散水・かん水資材
新潟成型の 散水ノズル
新潟成型の 散水ノズル本体
新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28958477
品番
SANSUI5MM
参考基準価格(税別)
¥340
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
値下げ
¥
209
バスケットに入れる
塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。
水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途
塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。
トラスコ品番
377-9642
材質
ナイロン樹脂(PA6)
質量(g)
30
口径(Φmm)
5
角度(°)
45
適合配管径(Φmm)
【塩ビ】13