東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの 一般電球タイプLED電球
ハロピン型LED
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28958556
品番
G93W002CTM
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
25W相当のLEDランプです。
トラスコ品番
383-8120
材質
樹脂等
全長(mm)
45
電源(V)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
2.8
電球(W)
相当:25
口金
G9
外径(Φmm)
16.2
定格寿命(時間)
25000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
色(本体)
クリア
配光角度(°)
180
明るさ(Lm)
300
演色指数(Ra)
80