BAN-ZI
BAN-ZIの 自動車用塗料
BAN-ZIの 車補修塗料
BAN-ZIの スプレー塗料
RUSTLOCK専用カートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(6本)
色
ブラック
注文コード
28959150
品番
J-RLSC/280B
参考基準価格(税別)
¥21,390
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
カートリッジタイプとなったサビキラーシリーズです。
車両の下廻りなどカップガンなどは使用しなくても簡単にスプレーができ、使用後はガンの清掃が不要です。
トラスコ品番
369-8560
材質
エポキシエステル樹脂
色
ブラック
容量(mL)
254.55
タイプ
上塗り
容量(L)
0.25
型番
J-RLSC/280A
メーカー
BAN-ZI
塗布面積(m
2
)
1
危険物の類別
非危険物
乾燥時間
3時間