ミニコンテナシリンダー・単動型

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28959378 品番 NCON-M20S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

コンパクトボディーで回り止めガイド付きです。
円滑な動作を実現しました。
作動限・復帰限用オートスイッチ(別売品)の装着が可能です。

トラスコ品番388-6822 ストローク(mm)20 幅(mm)40 高さ(mm)24 奥行(mm)71 取付穴2-M5 出力(N)押し:154

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする