曜日別特売
7204 BEP 単列アンギュラ玉軸受 SKF(日本エスケイエフ) 28961146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

単列アンギュラ玉軸受

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個幅(mm)14精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受注文コード28961146品番7204 BEP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,297
販売価格(税別)
2,088

単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。
2個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。
ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。

トラスコ品番390-4289材質高炭素クロム軸受鋼幅(mm)14径(Φmm)(内輪)20、(外輪)47使用温度範囲(℃)-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)精度等級ISO 492 普通公差軌道輪形状アンギュラ玉軸受
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28961234
2025-11-19
用途: 車軸に

なかなか手に入らないベアリングです。手配いただき助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする