※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列アンギュラ玉軸受

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28961627 品番 3200 ATN9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

トラスコ品番390-4139 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)14 径(Φmm)(内輪)10、(外輪)30 使用温度範囲(℃)-40〜+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合) 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする