※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

複列アンギュラ玉軸受、軸受両端シール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28961819 品番 3200 A-2RS1TN9/MT33
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。

トラスコ品番390-4301 材質高炭素クロム軸受鋼 幅(mm)14 径(Φmm)(内輪)10、(外輪)30 使用温度範囲(℃)-30〜+100 精度等級ISO 492 普通公差 軌道輪形状アンギュラ玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする