※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する幅(mm)34.9
径(Φmm)(内輪)35、(外輪)80
内容量1個注文コード28961977品番3307 A-2RS1TN9/MT33
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798販売価格(税別)
複列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重ならびにアキシアル荷重を両方向に負荷することができます。
アンギュラ玉軸受を背面組合せにして一体化した構造です。
剛性のある軸受配列であるため、曲げモーメントを負荷できます。